足カバー(透湿素材)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57230346 品番TWC-SN
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
透湿素材を使用しています。

ネイビー 特性撥水、反射 材質ナイロン トラスコ品番786-9282 質量(g)45 タイプ透湿タイプ 全長(cm)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57230346
2024-04-22
用途:
仮払い機使用時
株式会社九経ファーム 様 (農・林・水産業)

長靴を履く際に使用
今までの足カバーは長靴の中が蒸れてズボンも靴下も汗でびっしょりだったが、この商品は多少の蒸れはあるものの今までのものとは全然違う
夏の必需品となりそう

対象商品:
57230355
2020-10-03
用途:
草刈り
不動産業

土踏まずにかけるゴムは使わずに、長靴の上部に被せると、ひざの下で止まり、草刈り機で飛んだ葉や、土などが全く入らないので助かる。
夏にはかなり蒸れるかと思ったが、布製のものとあまり変わらない感じがした。(いずれにしても、汗をかくから)

対象商品:
57230346
2019-01-29
用途:
家庭菜園と除雪作業
農・林・水産業

夏は畑で使用、冬は雪かきで使用。1年中使えます。すめらみいくさは進む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする