虫よけメッシュウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57230373 品番 MMC-W
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、羽織るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。肩や首から羽織ったり巻いたりしてマルチに使用できます。
かばんなどの上から被せて荷物を守ります。

ホワイト 用途屋外での作業時に。 トラスコ品番819-1359 材質(メッシュ生地)ポリエステル100% 質量(g)100 寸法(幅Wmm×長さLm)90×155 着丈(cm)155〜
注意
※小さな不快害虫に対して忌避効果がありますが、大きな虫(ハチやゴキブリ)に対して効果はありません。
※虫よけや虫刺され防止に対し、完全に保証しているものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする