MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398 MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398 MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398 MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398 MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398 MPK-F1-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230398

虫よけメッシュウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57230398 品番 MPK-F1-W
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。

ホワイト サイズS〜M 用途屋外での作業時に。 トラスコ品番819-1353 種別ジャケット/ジャンパー 材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿 質量(g)160 幅(cm)108 着丈(cm)68
注意
※小さな不快害虫に対して忌避効果がありますが、大きな虫(ハチやゴキブリ)に対して効果はありません。
※虫よけや虫刺され防止に対し、完全に保証しているものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする