MPT-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230434 MPT-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230434 MPT-W 虫よけメッシュウェア TRUSCO 57230434

虫よけメッシュウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57230434 品番 MPT-W
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。

ホワイト サイズフリー 用途屋外での作業時に。 トラスコ品番819-1357 種別パンツ 材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿 質量(g)80 股下(cm)77 ウエスト(cm)72〜100
注意
※小さな不快害虫に対して忌避効果がありますが、大きな虫(ハチやゴキブリ)に対して効果はありません。
※虫よけや虫刺され防止に対し、完全に保証しているものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする