TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ゼッケン型 安全ベスト
差し込みポケット付きベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57230635
品番
TSB-OR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
A4サイズの用紙などを任意で入れることができます。
ポケットのファスナーが下向きのため雨水が浸入しにくくなっています。
用途
交通整理・建築現場・各種訓練。
トラスコ品番
819-5038
材質
(本体)ポリエステルメッシュ、(両面ポケット)PVC、(ファスナー)PP
質量(g)
105
幅(cm)
45
着丈(cm)
70
色(本体)
オレンジ