曜日別特売
TMV-BS メッシュ安全ベスト TRUSCO 57230644

TMV-BS メッシュ安全ベスト TRUSCO 57230644
TMV-BS メッシュ安全ベスト TRUSCO 57230644
TMV-BS メッシュ安全ベスト TRUSCO 57230644

メッシュ安全ベスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色シルバー
内容量1着注文コード57230644品番TMV-BS
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途
工事・建築現場。交通整理。
トラスコ品番786-9193材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)(反射材)50質量(g)93テープ地色シルバー着丈(cm)60色(本体)胴回り(cm)90~130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57230653
2020-08-19
用途: 構内作業 フォークリフト運転
岡谷運輸南松本営業所運輸・通信業

この商品の反射部分が割れずしなやかで長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 57230653
2019-05-08
用途: 舗装工事
建設業・工事業

夏場 暑いので 軽くて 薄いので 快適です。
このシリーズ好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする