メッシュ安全ベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57230687 品番 TMV-YS
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

マジック式のテープにて肩・胴回りのサイズ調整が可能です。
反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。

用途工事・建築現場。交通整理。 トラスコ品番786-9231 材質(本体)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ 幅(mm)(反射材)50 質量(g)93 テープ地色シルバー 着丈(cm)60 色(本体)イエロー 胴回り(cm)90〜130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57230653
2020-08-19
用途:
構内作業 フォークリフト運転
岡谷運輸南松本営業所 様 (運輸・通信業)

この商品の反射部分が割れずしなやかで長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
57230653
2019-05-08
用途:
舗装工事
建設業・工事業

夏場 暑いので 軽くて 薄いので 快適です。
このシリーズ好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする