TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの 腕章/帽章
ぴかりん(LEDパット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57230696
品番
TLB
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
マジック式のテープでサイズ調節可能です。
70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
取付方式
マジックテープ式
材質
本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-
用途
工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。
トラスコ品番
819-5078
色
オレンジ
質量(g)
44
電源
リチウムボタン電池CR2032(1個)別売
寸法(縦×横)(mm)
240×235
使用時間(時間)
約80