廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全283種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57230724
品番
NB-206AA-SR
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
6
ねじ径
M2.6
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
6×3(A)
寸法SRW(d-t)(mm)
5.6-0.5