TGL-3000SP-NS-L カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCO 57230775 TGL-3000SP-NS-L カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCO 57230775

カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 デジカモグレー 注文コード57230775 品番TGL-3000SP-NS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)9.5 材質ナイロン デジカモグレー 材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR) ゲージ数15 入数(双)1 用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。 トラスコ品番794-9367 厚さ(mm)1.1 質量(g)38 機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする