TGL-650-LL 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230836 TGL-650-LL 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230836 TGL-650-LL 塩化ビニール手袋 フック付 TRUSCO 57230836

塩化ビニール手袋 フック付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57230836 品番 TGL-650-LL
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

袖口にフックが付いており保管に便利です。
塩化ビニール製の耐油性に優れた手袋で、特に柔らかさを重視した手袋です。
裏布は縫い目のないシームレス編手で装着の際の違和感がありません。
独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
イヤな臭いをおさえる防臭加工を施しています。

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.6 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿編手、フック/塩化ビニール(PVC) ブラウン 厚さ(mm)約1.5 機能抗菌・防臭・耐油・柔らかさを重視 入数(枚)2 用途水産・漁業。機械部品製造。建設・土木業に。 トラスコ品番784-7769 質量(g)139 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする