※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛表革
牛本革製手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57230863
品番
TKBR-LL
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
27.5
材質
(手のひら部)牛本革裏出し、(手甲部)牛本革
色
ブラウン
加工
背縫い
アテ有無
親指付根床革当付
入数(双)
1
用途
建築土木や荷役作業。
トラスコ品番
788-7205
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
152