X-TGRIP-S-M グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP TRUSCO 57230933 X-TGRIP-S-M グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP TRUSCO 57230933

グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード57230933 品番X-TGRIP-S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)19.0 材質(甲部)ポリエステル、(手のひら部)グリッピングマテリアル、(袖部)パイルゴム ブルー/ブラック 袖口仕様パイルゴム(マジック付) 入数(双)1 用途配線・配管工事、建築土木工事。 トラスコ品番819-1771 厚さ(mm)0.6 質量(g)54 位置(テープグリップ)手の平タイプ
注意
※絶縁性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする