合皮グローブPU迷彩手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57230976 品番 TPU-CMG-L
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。

グレー迷彩 サイズL 全長(cm)22 用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。 トラスコ品番787-9687 材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム 厚さ(mm)0.7 質量(g)52 入数(双)1 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)19 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
建設現場での日常業務時
建設業・工事業

フィット感が良さそうなので安価ではないが購入しました。
信頼できるメーカーなので満足しています。

対象商品:
57230942
2018-12-26
用途:
荷物の移動
戸田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐに切れて使えなくなりました 縫製をもっとしっかりして欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする