※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 安全長靴・長靴
TRUSCOの 先芯入り長靴
作業用長靴(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57231405
品番
TBNP-LL
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
先芯、踏み抜き防止板内蔵で作業に最適です。
フード付きで土や泥の浸入を防ぎます。耐油、耐滑、耐薬品、静電防止に優れています。
足幅
3E
色
ブラック
材質(先芯)
鋼
材質
鋼鉄(踏み抜き防止板)
用途
土木・建築現場。水中での軽作業。
トラスコ品番
819-1138
質量(kg)
2.36
サイズ
LL
タイプ
フード付
種類
セーフティシューズ
サイズ(cm)
27〜27.5
長さ(cm)
39
材質(甲被)
PVC
機能
耐油、耐滑、耐薬品、静電防止
材質(底部)
耐油性塩化ビニール(PVC)
靴タイプ
長靴