※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBF-M-BK 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO 57231457 TSBF-M-BK 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO 57231457 TSBF-M-BK 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO 57231457 TSBF-M-BK 耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付) TRUSCO 57231457

耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57231457 品番 TSBF-M-BK
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。
鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。
紫外線に強く、ひび割れにくいです。
足先ゆったりで疲れにくい設計です。
取り外し可能な中敷き付きです。

足幅3E ブラック 材質(先芯) 材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス 用途土木・林業・建築現場など。 トラスコ品番818-9524 形状ハイカット 質量(kg)1.69 種類セーフティシューズ サイズ(cm)24.5〜25 長さ(cm)38.5 機能耐油性 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57231423
2020-06-05
用途:
現場での洗い作業時

先芯入りでフード付きの為、現場での水仕事に最適。ちょっともちが悪い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする