TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518 TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518 TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518 TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518 TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518 TKN550SV カラビナ TRUSCO 57231518

カラビナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57231518 品番 TKN550SV
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

シルバー 用途土建作業など トラスコ品番819-5276 材質アルミニウム 形状オフセットD型 質量(g)4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50 内寸(mm)41.5 ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57231466
2023-10-20
用途:
手芸用のチャーム作り
ラナンレイタッセル茅ヶ崎 様 (その他業種)

サイズ感デザイン性カラーバリエーションともに
使いたい条件を満たしていました。

対象商品:
57231518
2021-01-18
用途:
リフォーム工事に

いろんなサイズがあり、良い製品だと思います。
もう少しお安くても良いと思います。5個セットとか10個セットがあればなお良かった。★

対象商品:
57231466
2020-05-19
用途:
日常使い
その他業種

鍵につけて一週間もしないうちに気づいたらヒンジが壊れていました。たまたま不良品にあたったのかもしれませんがちょっと力を入れると壊れそうなくらい脆い感じなので、大切なものには使えないと感じました。

対象商品:
57231466
2019-07-19
用途:
キーホルダーとして
株式会社アルタシステム 様

サイズがちょうどよかったです。比較対象するものがあればもっと悩まずに購入できたけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする