TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231527
品番
TTB-YB15
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
反射テープ(黄)は幅広テープを採用しています。
吊輪とパイプが樹脂製のためさびません。
色
イエロー/ブラック
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
819-5036
材質
吊輪/ポリエチレン(PE)
質量(g)
290
寸法(幅Wmm×長さLm)
35×1.5
材質(パイプ)
ABS樹脂