TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 反射/蓄光テープ・反射板
TRUSCOの 反射/蓄光テープ
バリアライン(コーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57231563
品番
TCC-BR-TC
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
バリアライン用反射標示テープです。
長さ(m)
3
シート厚さ(mm)
0.19
仕様
非粘着(反射タイプ)
トラスコ品番
819-1735
材質
ポリエステル
質量(g)
64
テープ幅(mm)
60
シート幅(mm)
60
表示内容
トラ(反射)