カットプラチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57231597 品番 TPCB6-6SV
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。

シルバー 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)6 トラスコ品番819-5281 質量(g)468 径(Φmm)6 用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57231572
2019-10-08
用途:
進入禁止。
製造業

とても頑丈で良かったです。ただ家庭では、それなりの道具がないので、カットするのが大変でした。
何か簡単な、長さをカットできるカッターか鋏のような物が付いているとありがたいな、と思いました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする