TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 反射/蓄光テープ・反射板
TRUSCOの 反射/蓄光テープ
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57231633
品番
TCC-BR-TD
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)
3
シート厚さ(mm)
0.37
厚さ(mm)
0.2
トラスコ品番
819-1736
材質
ターポリン生地
質量(g)
86
タイプ
非粘着
テープ幅(mm)
60
シート幅(mm)
60
表示内容
赤