バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57231658 品番TST-BR-3
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。

グレー テープ長さ(m)3 テープ幅(mm)60 幅(mm)98 用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。 トラスコ品番819-5367 高さ(mm)255 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)299 材質(テープ)ポリエステル 表示内容トラ(反射) 材質(ジョイント)ポリエチレン(PE) シート厚さ(mm)0.1
注意
※受け側ジョイントパーツ(TST-BR-J)は別売りとなります。
※市販の非粘着標示テープと取り替える場合は幅7mm以内、長さ5m以内を目安にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする