TRUSCO
TRUSCOの 合図灯・手旗
TRUSCOの 合図灯
誘導灯ホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57231685
品番
TYH-44BK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。
誘導灯直径34mmまで使用可能です。
50mmまでの太さのベルトに使用可能です。
色
黒
用途
一般作業現場。
トラスコ品番
818-7025
材質
合成皮革
質量(g)
40
寸法(幅W×長さL)(mm)
44×120