TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの コーナー用
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57231703
品番
TSC-8200-910
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
色
イエロー×ブラック
材質
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
用途
壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番
819-1415
質量(g)
200
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
8×200×0.91
シート幅(mm)
(黄色)50、(黒色)46
粘着剤
アクリル系
取付け方法
両面テープ付属