※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231728
品番
TAC-144
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ライトグレー
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
工事現場や工場の危険防止に。
トラスコ品番
818-7041
質量(g)
450
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
25×80×0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
商品説明動画
安心クッション(L字型)
参考になった