※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの パイプ型
パイプ用保護クッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231782
品番
TTP-1838W-2M
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
色
ホワイト
厚さ(mm)
10
材質
(基材)発泡ポリエチレン
用途
単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
トラスコ品番
819-1410
質量(g)
150
長さ(m)
2
内径×外径(Φmm)
18×38
取付け方法
背割れタイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません