曜日別特売
TAC-149Y 安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO 57231807

安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)9イエロートラスコ品番818-7046注文コード57231807品番TAC-149Y
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。イエロー材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番818-7046質量(g)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)9×35×14内幅(mm)2長さ(mm)35幅(mm)9高さ(mm)14取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57231868
2024-05-30
用途: 自宅のテーブルの角を保護するために購入
その他業種

ベッドサイドテーブルの角に頭をぶつけるので、保護するために購入しました。
幅なんかはちょうどよかったのですが、直角より少し開いているので角にフィットしません。
TRUSCOの挟み込みじゃないコーナークッションも購入しましたが、そちらはきれいに90°でしたので、そちらを使用します。

対象商品 : 57231843
2021-02-10
用途: 保護
瀬川歯科医院医療・福祉・介護関連業

ポルカーボネイト板(厚径8mm)の角部にピッタリ装着できました。板角部の保護というより人体創傷に対する保護として使いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする