※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
安心クッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231904
品番
TAC-148
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
色
ブラック
材質
ニトリルゴム(NBR)
用途
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
トラスコ品番
818-7045
質量(g)
195
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
26×50×0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)