TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
セーフティクッション(山型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57231913
品番
TSC-3070-900
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
色
イエロー×ブラック
材質
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)
用途
工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番
819-1413
質量(g)
30
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
30×70×0.9
シート幅(mm)
(黄色)75、(黒色)70
取付け方法
両面テープ付属