※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H鋼ショックレスガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57231965 品番 THSR-1L-GY
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。

グレー 材質軟質塩ビ 対応幅(mm)17〜21 用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 トラスコ品番780-5268 形状はさみこみ型 厚さ(mm)4 質量(g)680 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×30×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57232017
2023-10-26
用途:
12mm厚み鉄骨階段ササラ桁安全対策
その他業種

ハサミでカット出来、衝撃緩和も良い、接着不要なので使い勝手優れている。

対象商品:
57232008
2023-02-18
用途:
H鋼にぴったり
サービス業

駐車場のH鋼に使用しました。車のドア等の対策にはちょどよい素材でした。

対象商品:
57232008
2022-03-01
用途:
H鋼のガード
卸売・小売業

12mmの部分に使用する為に、9mm-12mm用を購入しましたが、幅がギリギリで特に寒い時期だからでしょうか、硬くて上手く填まりませんでした。夏になったらもう一度試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする