TRUSCO
TRUSCOの 標示スタンド・立札
TRUSCOの フロアサインスタンド
TRUSCOの 屋内用 フロアサインスタンド
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57232123
品番
THSB-306Y
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに収納でき、軽量で持ち運びも簡単な折り畳み式のフロアスタンドです。
立て置くことで簡単に注意喚起用の看板となります。
表示ステッカーは別売です。
表示内容
無地
取付方式
スタンド式
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
清掃作業中の注意喚起に。進入禁止や誘導などの表示に。
トラスコ品番
819-1525
色
イエロー
質量(g)
560
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×420×610
注意
※折りたたみ時、指等の挟み込みに注意してください。