曜日別特売
TET-337A 大型テープカッター(スチール製) TRUSCO 57232202

大型テープカッター(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード57232202品番TET-337A
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合テープ幅(mm)76適合テープ外径(Φmm)(テープ)140本体へのセット数3質量(g)1400仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付トラスコ品番820-6434質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125本体寸法(mm)奥行228最大外径(mm)(テープ)140本体寸法(mm)幅95最大テープ幅(mm)76本体高さ(mm)125
注意
※テープは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232202
2021-12-28
用途: 巻き線作業時
ミサキ電機工業所

ガラステープ粘着で使用してます。
普通のテープカッターでは切れなくて、このテープカッターではサクサク切れて作業もストレス無くはかどります。

対象商品 : 57232202
2020-08-21
用途: 梱包
卸売・小売業

軽やかで使いやすくこれ以上ない商品です。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする