TEX-110 OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ) TRUSCO 57232218

OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57232218品番TEX-110
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カッター部はカバー付で安全です。
本体は樹脂製なので軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合テープ幅(mm)50適合テープ外径(Φmm)(テープ)125質量(g)230仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250最大外径(mm)(テープ)125最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
注意
※テープは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 梱包作業

10年以上前に購入し、修理しながら使っていたのですがとうとう壊れてしまい今回新しく購入しました。現場の声として『使いやすい』との事でした。

対象商品 : 57232218
2018-03-19
用途: 梱包
Kアーク株式会社

安全カバーが硬くて指を切ってしまった。取付方法もよく解らず、注意書も英語。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする