TRUSCO
TRUSCOの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
TRUSCOの 引き締め機
荷造機(帯鉄用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57232534
品番
TSBP-220
参考基準価格(税別)
¥26,530
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9〜19
トラスコ品番
819-1323
全長(mm)
290
質量(kg)
2.2
バンド厚さ(mm)
0.4〜0.7
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。