※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
TRUSCOの 封緘機(ニシメパンチ)
封かん機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
適合バンド幅(mm)
19
注文コード
57232726
品番
TBTP-190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
適合バンド幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
適合バンド幅(mm)
19
トラスコ品番
819-1344
全長(mm)
500
質量(kg)
1.85
バンド厚さ(mm)
0.7
適合バンド
PPバンド