※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
TRUSCOの 封緘機(ニシメパンチ)
封かん機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57232744
品番
TBTS-19
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
封かん部は三山式です。
適合バンド幅(mm)
19
トラスコ品番
819-1342
全長(mm)
335
質量(kg)
0.93
バンド厚さ(mm)
0.4〜0.5
適合バンド
帯鉄