TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの 小幅
カラーストレッチフィルムミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57232805
品番
TSF-20-50BK
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
幅(mm)
50
長さ(m)
300
厚さ(μm)
20
色
黒
紙管内径(inch)
3
用途
色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
トラスコ品番
795-0993
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
310
引張荷重(daN)
400平方センチメートル