曜日別特売
TSBK-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232972

 

TSBK-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232972
TSBK-30 PPベルト専用金具 TRUSCO 57232972

PPベルト専用金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)30
最大使用荷重(kg)90
内容量1個注文コード57232972品番TSBK-30
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。

用途PPベルト専用金具。最大使用荷重(kg)90適合ベルト幅(mm)30質量(kg)0.026寸法A(mm)31寸法B(mm)26寸法C(mm)4寸法D(mm)44寸法E(mm)8表面処理ニッケルメッキ仕上げトラスコ品番799-3633材質スチール
注意
※組み合わせるPPベルトと金具のうち最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ後の使用荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57232988
2020-10-10
用途: 肩掛けベルトに使用。
ファーム藤山農・林・水産業

最初に着いてたのはプラスチック製品で割れたのですが、これは金属製でしっかりしていて安心です。

対象商品 : 57232972
2019-05-26
用途: 結束バンドで使用
運輸・通信業

丈夫で大変満足しています。
すべてにおいて迅速に対応していただきました。
またお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする