※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMBH-1625-W マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO 57233155 TMBH-1625-W マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO 57233155 TMBH-1625-W マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO 57233155 TMBH-1625-W マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO 57233155

マジックテープ 縫製用B側

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57233155 品番 TMBH-1625-W
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。

幅(mm)16000 トラスコ品番799-2726 質量(g)140 用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2500 タイプ縫製取付 長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551933
2015-08-19
用途:
とても良い商品です。
その他業種

家庭用ミシンでも縫付けやすく、とても扱い易いです。
また次も同じ商品を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする