マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57233286 品番 TPD-16MTS-BK
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。

トラスコ品番789-8380 質量(g)20 用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 セット内容フック・ループ各1m入 材質ポリエステル 幅(mm)16 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 タイプ弱粘着のりつき 長さ(m)0.001 粘着剤合成ゴム系(弱粘着) 粘着力弱粘着
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39551127
2024-08-31
用途:
何回も使いまわしする封筒に使用した
医療・福祉・介護関連業

すごく使いやすかったです。裏にメモリがついてるとカットしやすいと思いました。

対象商品:
39551111
2024-03-18
用途:
ケーブル/コードの結束
製造業

商品について問題はありませんが、HPで商品の利用例を掲載して頂くと選択しやすいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
39551127
2022-08-15
用途:
清掃クロスに付けて使用している
労協センター事業団 様 (サービス業)

粘着テープが大変長いので、沢山使用できるので、お得です。

対象商品:
39551111
2018-07-14
用途:
椅子のクッションが滑らないように使用しました
サービス業

マジックテープはとてもしっかり張り付きます。
合わせて、裏面の弱粘着は強すぎず、剥がしやすいちょうど良い粘着力で、とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39551127
2018-09-15
用途:
転倒物の固定

マジックテープは固定物が多少振動しても接着部が外れることはないと思い購入しました。裏の粘着がないタイプやもう少し長い商品があれば次回購入してみたいです。

対象商品:
39551111
2018-05-04
用途:
鉄の板に絨毯を敷いた時の滑り止めとして
サービス業

粘着力が思ったより弱かった。
ただ、鉄の板が平らでなかったという点もあるけど
もう少し粘着力をあげて欲しいなとおもった。

対象商品:
08401321
2018-09-17
用途:
リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です
有限会社 石毛モータース 様

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
08401321
2017-11-18
用途:
写真展の作品展示で使います
その他業種

明日、試しますので、また、ご報告します。以前、写真展で利用したときは大丈夫でした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする