TPPD-100W PPテープ(メンコ付) TRUSCO 57233435 TPPD-100W PPテープ(メンコ付) TRUSCO 57233435 TPPD-100W PPテープ(メンコ付) TRUSCO 57233435 TPPD-100W PPテープ(メンコ付) TRUSCO 57233435 TPPD-100W PPテープ(メンコ付) TRUSCO 57233435

PPテープ(メンコ付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57233435 品番TPPD-100W
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。
専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。

太さ(Φmm)100 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1500 用途一般包装用。 トラスコ品番787-0540 包装形態シュリンク包装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57233435
2022-09-30
用途:
商品を束ねるとき

平紐が使いやすかった為、長く同じ商品を使用しています。
前回購入分あたりから、結んだあとに紐が細かく割けてしまうため使い勝手が以前より悪くなってしまった。
今までと材質が変わったのでしょうか。。
次回購入の際は別の物を購入しようと検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする