廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
10
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
6×3(A)
6×3(A)
6×3(A)
8×3(G)
6×6(B)
8×6(I)
6×8(C)
8×8(K)
6×10(D)
8×10(L)
6×12(E)
8×12(M)
6×15(F)
8×15(N)
8×4(H)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
12×5(V)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
全283種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57233576
品番
NB-210AA-R
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
硬度
NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
ワッシャー:黒
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
10
ねじ径
M2.6
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
6×3(A)
寸法RW(d-t)(mm)
5.6-0.5