TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
5年シート #3700
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57233663
品番
TP5-5454SV
参考基準価格(税別)
¥20,930
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。
色
パールホワイト/シルバー
特性
遮熱
厚さ(mm)
0.3
用途
野積養生カバーなど。
トラスコ品番
819-1871
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
5.85
厚さ
#2700
ハトメ数
24
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×5.4
耐久性(年)
約5
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度(N/cm)
(縦)950/5、(横)850/5