※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP5-5472SV 5年シート #3700 TRUSCO 57233672 TP5-5472SV 5年シート #3700 TRUSCO 57233672

5年シート #3700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57233672 品番 TP5-5472SV
参考基準価格(税別)¥27,870 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
分別不要なジョイントホールを採用しています。

パールホワイト/シルバー 特性遮熱 厚さ(mm)0.3 用途野積養生カバーなど。 トラスコ品番819-1872 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)7.8 厚さ#2700 ハトメ数28 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 耐久性(年)約5 ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)(縦)950/5、(横)850/5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする