TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785 TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785 TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785 TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785 TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785 TSFP-12ST 窓用防音透明シート(UVカット剤入) TRUSCO 57233785

窓用防音透明シート(UVカット剤入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57233785 品番 TSFP-12ST
参考基準価格(税別)¥173,930 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。

用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。 トラスコ品番778-9521 材質(芯材)ポリエステル 厚さ(mm)2 質量(kg)28.7 透明 加工防炎処理、静電防止 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×12 引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3 材質(表面)難燃性塩ビフィルム 認定番号(防炎表示者)E-27-2240 引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
注意
※網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
※粘着剤は付いていませんので両面テープなどで取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする