TRUSCO
TRUSCOの その他防災用品
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57233794
品番
TSFP-2ST
参考基準価格(税別)
¥45,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途
窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
トラスコ品番
778-9513
材質
(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.78
色
透明
加工
防炎処理、静電防止
寸法(幅W×長さL)(m)
0.92×2
引裂強度(N)
(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)
難燃性塩ビフィルム
認定番号
(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)
(縦)819/3、(横)703/3
注意
※網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
※粘着剤は付いていませんので両面テープなどで取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。