TNSS-3110 ノンスリップ養生シート TRUSCO 57233803 TNSS-3110 ノンスリップ養生シート TRUSCO 57233803

ノンスリップ養生シート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57233803 品番TNSS-3110
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。

用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。 トラスコ品番780-5314 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 質量(kg)3 グリーン 寸法(幅W×長さL)(m)1×100
注意
※切断にはカッターが必要。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
作業
建設業・工事業

ちょっと薄いが、軽量で持ちやすいので作業性が良い 価格的にも良い

対象商品:
57233803
2024-10-05
用途:
塗装作業時
村山塗装 様 (建設業・工事業)

今まで使っていた物より滑りにくいと思う。
使いがっても良い。

対象商品:
57233803
2024-03-06
用途:
長尺の養生
津田塗装 様 (建設業・工事業)

製品に言うことは無いです。お値段もうちょっと安ければ継続購入したいです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする