※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNF-10100-OR ネットフェンス TRUSCO 57233828 TNF-10100-OR ネットフェンス TRUSCO 57233828 TNF-10100-OR ネットフェンス TRUSCO 57233828

ネットフェンス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57233828 品番 TNF-10100-OR
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。

オレンジ 長さ(m)100 幅(m)1 材質(ネット)ポリエチレン(PE) 用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。 トラスコ品番818-3836 質量(kg)10.2 目合い(mm)4×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする