※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 草よけ/保護用品
TRUSCOの ゴミネット
ネットフェンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57233837
品番
TNF-1025-GN
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
色
グリーン
長さ(m)
25
幅(m)
1
材質(ネット)
ポリエチレン(PE)
用途
工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
トラスコ品番
818-3837
質量(kg)
2.62
目合い(mm)
4×4