TSL-10A ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO 57234047

ストリートエルボ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード57234047品番TSL-10A
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

用途水・油・ガス用。呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)常温1トラスコ品番819-1428材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)24寸法H(mm)39最高許容圧力(MPa)常温1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57234065
2023-01-01
用途: 温水器配管工事
農・林・水産業

トラスコ製品を常日頃信頼して購入しておりましたので、今回購入しました。購入品の仕上げが、今まで見た事の無いご粗末さでした。仕上げが悪く、バリだらけで3回程取り付け修正しましたが、漏水が止まらなかったので、地元会社の製品を購入して、取り付け直しました。

対象商品 : 57234047
2021-03-10
用途: 旧車の配管
製造業

軽量でコンパクトな設計です。形状も角が取れた柔らく丸めた感じで可愛いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする